曜日別特売
TSEX4-250 首振エクステンションバー TRUSCO 48920566

首振エクステンションバー

(22件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
差込角(mm)凹凸12.7
全長(mm)252
内容量1個注文コード48920566品番TSEX4-250
参考基準価格(税別)¥1,610販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

首振り角度13°です。深くて狭い箇所にソケットを延長させるために使用します。材質はクロムバナジウム鋼です。

差込角(mm)凹凸12.7全長(mm)252トラスコ品番416-2307材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)質量(g)416表面処理三価クロムメッキ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:22
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48920532
2022-01-12
用途: 車両メンテのDIYに使用
自動車・二輪車・自転車関連業

車両メンテナンスのDIYの際にフレキシブルジョイントまでは必要ない位の首振り作業にうってつけです。

対象商品 : 48920532
2019-11-09
用途: 自転車の消耗部品の交換メンテナンス
斉藤工房

名の通っているメーカーの商品のようには行きませんが、材質強度使いやすさにおいて引け劣らないと思います。

対象商品 : 48920541
2019-03-24
用途: バイク スパークプラグ取り外し取り付けなど
その他業種

初めて首振エクステンションバー購入しましたが
そんなに振り幅は無いんだなあと思いました。

対象商品 : 48920541
2018-07-25
用途: バイクの整備

スベリ止めがありラジェットで緩めた後手で回せるので助かってます

対象商品 : 48920532
2018-04-19
用途: 自動車整備用

強度も充分。深く差し込むとストレートに使えるのもイイと思います。

対象商品 : 48920541
2017-10-29
用途: バイクメンテ

使ってみて気づきましたが、ボックスを深く差し込むと、固定できるんですね。そこから1㎜くらい抜くと首振りする2通り使えるなんて知らなかったー。いいです。ローレットも直回ししやすくてgoodです。

1が参考にしています
対象商品 : 48920541
2017-03-16
用途: 水道の浄水専用水栓の脱着
不動産業

シンク下の狭い所に体を体を入れて狭い隙間のロングナットを回す状況でも使いやすい。首振りをロックでき、かつローレットが切ってあるため、ナットが緩んだ後にドライバーのように早回しにも使えた。

対象商品 : 48920541
2017-12-16
用途: 機械のメンテナンス
フセ電気建設業・工事業

ほんの少し、直角に入らない狭い場所でのソケットレンチに使用します。
価格が手ごろなので購入しました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット/ソケットレンチ付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする