曜日別特売
TSSA-23 ソケットアダプター TRUSCO 48920611

ソケットアダプター

(47件のレビュー)
取扱い終了
差込角(mm)凹6.35、凸9.5
内容量1個注文コード48920611品番TSSA-23
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥530

差込角の異なるソケットとハンドルを接続するアダプターです。材質はクロムバナジウム鋼です。

モノタロウではこんなお得な商品も!
差込角(mm)凹6.35、凸9.5トラスコ品番416-2056材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)全長(mm)26質量(g)18表面処理三価クロムメッキ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:47
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48920663
2024-04-21
用途: 車両の整備に
自動車・二輪車・自転車関連業

造りも良く、しっかりしていると感じました。強度も問題なさそうです。

対象商品 : 48920645
2020-06-05
用途: プロではないので、このツールで満足しています。 趣味なのでコスパ優先です。
教育・研究機関

プロではないので、このツールで満足しています。
趣味なのでコスパ優先です。

1が参考にしています
対象商品 : 48920611
2019-12-16
用途: 車の整備
ガレージ菊池

1/4から3/8に変換です。正直力がそんなにかからないところですのでこれで十分です。
といっても1/4のハンドルでは壊そうと思っても壊れないと思います。

対象商品 : 48920611
2018-08-27
用途: 同時購入の小型トルクレンチで、普段使いの9.5角のソケットが使えて良い。

バイク整備で普段使うソケットレンチは、9.5mm角サイズが一般的なのですが、10N・m辺りで設定できるトルクレンチは6.35mm角です。当然このアダプターは必要な工具です。安価タイプなので、使い始めだけロックボールの作動が硬いです。

対象商品 : 48920636
2018-11-23
用途: 機械装置組立
組立本舗

口径の違うヘキサゴンレンチやボックスレンチをこれがあると使いまわせて助かります。

対象商品 : 48920645
2017-11-24
用途: バイク・車の整備

さほど性能を求めないツールではあるが、さすがTRAUSCO製です。ガタもなく某有名メーカーと比べても何ら問題無いです。コストパフォーマンスに優れているので、良い物を安く手に入れたい人におすすめです。

対象商品 : 48920654
2018-01-19
用途: バイクのメンテナンスに
有限会社協栄社

BMWのバイクの後輪のナットの脱着にしっかりしていて大変助かりました。

対象商品 : 48920645
2018-06-04
用途: 車両メンテナンス
サービス業

使いやすい、壊れにくい、買って間違いない商品だと思います。
また違うサイズも購入したいと思いました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット/ソケットレンチ付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする