ソケットアダプター

(47件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 48920663 品番 TSSA-64
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

差込角の異なるソケットとハンドルを接続するアダプターです。材質はクロムバナジウム鋼です。

モノタロウではこんなお得な商品も!
差込角(mm)凹19.0、凸12.7 トラスコ品番416-2102 材質クロムバナジウム鋼(Cr-V) 全長(mm)53.5 質量(g)170 表面処理三価クロムメッキ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 47
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48920663
2024-04-21
用途:
車両の整備に
自動車・二輪車・自転車関連業

造りも良く、しっかりしていると感じました。強度も問題なさそうです。

対象商品:
48920645
2020-06-05
用途:
プロではないので、このツールで満足しています。 趣味なのでコスパ優先です。
教育・研究機関

プロではないので、このツールで満足しています。
趣味なのでコスパ優先です。

1人が参考にしています
対象商品:
48920611
2019-12-16
用途:
車の整備
ガレージ菊池 様

1/4から3/8に変換です。正直力がそんなにかからないところですのでこれで十分です。
といっても1/4のハンドルでは壊そうと思っても壊れないと思います。

対象商品:
48920611
2018-08-27
用途:
同時購入の小型トルクレンチで、普段使いの9.5角のソケットが使えて良い。

バイク整備で普段使うソケットレンチは、9.5mm角サイズが一般的なのですが、10N・m辺りで設定できるトルクレンチは6.35mm角です。当然このアダプターは必要な工具です。安価タイプなので、使い始めだけロックボールの作動が硬いです。

対象商品:
48920636
2018-11-23
用途:
機械装置組立
組立本舗 様

口径の違うヘキサゴンレンチやボックスレンチをこれがあると使いまわせて助かります。

対象商品:
48920645
2017-11-24
用途:
バイク・車の整備

さほど性能を求めないツールではあるが、さすがTRAUSCO製です。ガタもなく某有名メーカーと比べても何ら問題無いです。コストパフォーマンスに優れているので、良い物を安く手に入れたい人におすすめです。

対象商品:
48920654
2018-01-19
用途:
バイクのメンテナンスに
有限会社協栄社 様

BMWのバイクの後輪のナットの脱着にしっかりしていて大変助かりました。

対象商品:
48920645
2018-06-04
用途:
車両メンテナンス
サービス業

使いやすい、壊れにくい、買って間違いない商品だと思います。
また違うサイズも購入したいと思いました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット/ソケットレンチ付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする