ラチェットハンドル

(23件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 差込角(mm)凸9.50 注文コード48920724 品番TSRH3-A
参考基準価格(税別)¥4,210 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698
この商品は差込角・内容量など9種類から選べます 他の種類を見る

ヘッドが小さく、狭い箇所の作業に最適です。人間工学デザインで手にフィットします。ソケットの着脱が容易で、作業時には外れにくいソケットホールド機構付です。ワンプッシュ操作でソケット交換ができます。材質はクロムバナジウム鋼です。

モノタロウではこんなお得な商品も!
差込角(mm)凸9.50 全長(mm)190 トラスコ品番416-2374 形状エルゴノミクス(グリップ) 歯数72 材質クロムバナジウム鋼(Cr-V) 質量(g)260 表面処理三価クロムメッキ 最大締付トルク(N・m)263

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 23
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48920724
2023-04-29
用途:
装置組立時
山田設備施工 様

ハンドル部がさらに10cm長いほうが使い易く思われる

対象商品:
48920733
2021-04-26
用途:
メンテナンス作業に
製造業

コマ数も適切で基本的には良い製品だと思います。
一つだけあるとすれば、
これは自分の握り方にも問題があるかもしれないのですが、
正回転/逆回転を切り替えるレバーに指が当たりやすいという点です。
結果、レバーが中途半端な位置にずれてしまうことがたびたび。
もう少しクリック感をもたせるなどして、ずれない工夫があればいいと思いました。

1人が参考にしています
対象商品:
48920733
2021-07-09
用途:
作業時
ミツエオート 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

初めて、TRUSCO製品を購入しましたが
ヘッドが小さくて作業範囲が広がりました。

2019-10-31
用途:
自動車の修理

見た目が面白そうだったので買ってみた。

柄を曲げる利点が実感出来ない。無駄に重い。実用的ではないので、主力としては使わない。

コレクションとしては、満足。

1人が参考にしています
対象商品:
48920733
2019-05-23
用途:
バイク整備等に
製造業

この商品なかなか侮れません、ナシ地は油汚れにも強く滑りづらく握り部分も使い心地良いです、ピンきりのこの手の商品は色々使っておりますが、TRUSCOの商品は基本的に何を使っても裏切りませんね。中途半端に安価な商品でギヤ飛びしてしまう事を考えるならばこれ位の値段帯で安心に使った方が良いかとも思います。

対象商品:
48920724
2019-06-16
用途:
雑作業 車 バイクのメンテナンスに使用
サービス業

いやはや とにかく重い 重すぎ 頭も小さく握り心地は良い 細かく送れるのでこれも言うことなし 重さで 勢いがつくくらい これって 狭いところでは 楽なのかなあ 慣性重量ってことで・・・

対象商品:
48920724
2017-08-16
用途:
重機修理メンテナンス
株式会社カタヤマCS 様 (建設業・工事業)

グリップが手に馴染み使いやすいです。価格の割には強度もあります。かっこいい

対象商品:
48920767
2017-02-19
用途:
機械の締め付けの前の程度な締め付け作業
建設業・工事業

ハンドルの持ちやすさ、ハンドルのふり幅とてもいいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラチェットハンドルの特長と構造
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/342/
2023-02-16

「ソケットハンドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする