TSSH3-250 スピンナハンドル TRUSCO 48920785

スピンナハンドル

(39件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 差込角(mm)9.5 全長(mm)247 注文コード48920785 品番TSSH3-250
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,420
この商品は差込角・全長など7種類から選べます 他の種類を見る

ラチェットハンドルより高いトルク、強い力をかける時に最適です。材質はクロムバナジウム鋼です。

モノタロウではこんなお得な商品も!
差込角(mm)9.5 全長(mm)247 トラスコ品番416-2323 材質クロムバナジウム鋼(Cr-V) 質量(g)320 表面処理三価クロムメッキ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 39
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31257417
2024-08-14
用途:
普通に使えます。
運輸・通信業

値段も手頃で品質も良いと思います。
トラスコの商品他にも持ってますが、やはり品質、値段、使い勝手もおすすめ出来ると思います。

対象商品:
48920803
2021-05-06
用途:
機械の清掃作業

価格等はお値打ち品です。もう少しグリップが太いと使いやすいです。

対象商品:
48920785
2020-06-03
用途:
車の整備

ヘッド部分もしっかりしており、問題なく使用できます。固着したネジなどを外す際はもっと長いもののほうがいいと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
48920803
2020-06-05
用途:
バイクのメンテナンス
教育・研究機関

プロではないので、このツールで満足しています。
趣味なのでコスパ優先です。

対象商品:
48920803
2020-04-28
用途:
メンテナンス
運輸・通信業

質感がとてもいい感じです。所有欲を満たしてくれる一品

対象商品:
48920776
2019-02-06
用途:
snowscootメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

これまでこだわって、有名メーカーの工具しか購入してきませんでしたが 今回気まぐれでコチラを購入。ガタツキも無く、可動部もなめらかで、、良いですね。大満足です。

対象商品:
48920812
2017-12-23
用途:
ホンダバモスリアホイールスピンドルナットの取り外し
株式会社エヌ・ビー・エス 様

大変しっかりした作りで32 mm のソケットをつけて思いっきりトルクをかけることができ簡単にスピンドルナットを外すことができました。
大変良い商品だと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
48920803
2017-12-14
用途:
車メンテナンス
その他業種

車メンテナンスで購入しました。太さの長さも持った感じがよく、楽に回せます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットハンドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする