TRUSCO
TRUSCOの ソケット/ソケットレンチ
TRUSCOの ソケットハンドル
TRUSCOの スピーダーハンドル
スピーダー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48920837
品番
TSS4-395
参考基準価格(税別)
¥1,920
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
ラクラク早回しができるハンドルです。作業効率アップします。材質はクロムバナジウム鋼です。
差込角(mm)
12.7
全長(mm)
400
トラスコ品番
416-2501
材質
クロムバナジウム鋼(Cr-V)
質量(g)
468
表面処理
三価クロムメッキ