T型スライドハンドル

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 48920855 品番 TSSB3-200
参考基準価格(税別)¥1,300 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

ハンドルがスライドできるので、任意の位置で使用可能です。L型レンチとして強い締め付けが可能です。材質はクロムバナジウム鋼です。

モノタロウではこんなお得な商品も!
差込角(mm)9.5 全長(mm)200 トラスコ品番416-2447 材質クロムバナジウム鋼(Cr-V) 質量(g)300 表面処理三価クロムメッキ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-24
用途:
モノレールのメンテナンス
教育・研究機関

専用工具として常備する必要があり購入。これで安心して作業できる。

対象商品:
48920855
2022-01-05
用途:
満足のハンドル
山下精機 様

自作を考えてましたがモノタロウで検索すると安くでありました。ハンドルのスライド、ボールプランジャもついていて満足のハンドルです。

対象商品:
48920855
2022-03-03
用途:
ボルト締め
その他業種

とても使いやすいです。
大きさも重さもちょうどいいです

対象商品:
48920855
2021-02-16
用途:
固着したボルトを緩める
その他業種

家にハンドルが無くて使えなかったので買えて良かったです。

対象商品:
48920846
2017-06-14
用途:
バイクの整備に

ソケットレンチを有効利用するなら必要な工具である。コストから考えて、メッキの質、精度共に不満はない。

対象商品:
48920855
2015-12-10
用途:
バイク整備
サービス業

コストパフォーマンスが良く、バイクの整備に使うには、十分です。

対象商品:
48920855
2015-11-02
用途:
趣味のバイク整備

コストパフォーマンスの優れた工具です。
精度や強度が要求される物でもないので、これで十分です。

対象商品:
48920855
2014-02-13
用途:
プラグ交換 タイヤ交換

作りもしっかりしていて早回しができ便利です。
タイヤ交換時も仮締め用にソケットを変えて使えます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットハンドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする