インパクトソケット用ピン

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10個) 注文コード 48921521 品番 TP2514
参考基準価格(税別)¥900 販売価格(税込) ¥857
販売価格(税別)
779

インパクト用ソケットの消耗部品です。

適合機種T3-06A〜12A、T3-08AL〜12AL、THX3-03〜10 径(Φmm)2.5 全長(mm)14.5 質量(g)7 用途インパクトレンチとインパクト用ソケットの固定用。 トラスコ品番421-7322

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2022-05-02
用途:
トラックの整備
個人のお客様

インパクトレンチを新調したのに伴ない此方を購入しました。インパクトも新しいのでガタが少ないので以前のより傷みは少ないと思います。少しでも長持ちして欲しいです。

対象商品:
48921555
2022-01-24
用途:
タイヤ交換時使用
製造業

TRUSCO製なので安心して使用できます。消耗品の感がありやはり信頼感のあるものが良いです。表面状態もよく満足しています。

対象商品:
48921555
2017-02-22
用途:
ボルト締め
株式会社山嵜製作所 様 (建設業・工事業)

消耗品ですので10本セットなのがありがたい。
ピンだけが割れるのでピンだけセットがありがたい。

対象商品:
48921555
2017-01-22
用途:
TONE AJ40のピンをなくしたので、購入
建設業・工事業

TONE AJ40のピンを失くしてしまい、近くのホームセンターにも置いてなかったので、購入。サイズもぴったりで助かりました。

対象商品:
48921555
2017-06-01
用途:
インパクトレンチ作業
建設業・工事業

まだ使い始めですが問題なく使用できます。まとめ買いで安くなりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット/ソケットレンチ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする