※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの ソケット/ソケットレンチ
TRUSCOの ビットソケット
TRUSCOの ヘキサゴン
インパクト用ヘキサゴンソケット(差込角19.0mm・差替式)
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48921607
品番
T6-19AHH
参考基準価格(税別)
¥4,090
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
差替式のためビットを交換して使用できます。
差込角(mm)
19.0
対辺寸法(mm)
19
トラスコ品番
419-9260
全長(mm)
88
質量(g)
670
用途
六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。