※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

T6-32AHH インパクト用ヘキサゴンソケット(差込角19.0mm・差替式) TRUSCO 48921652 T6-32AHH インパクト用ヘキサゴンソケット(差込角19.0mm・差替式) TRUSCO 48921652

インパクト用ヘキサゴンソケット(差込角19.0mm・差替式)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 48921652 品番 T6-32AHH
参考基準価格(税別)¥5,350 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

差替式のためビットを交換して使用できます。

差込角(mm)19.0 対辺寸法(mm)32 トラスコ品番419-9359 全長(mm)93 質量(g)783 用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48921591
2021-03-24
用途:
機械のメンテナンス時

全体に大きいですがスペースがあれば問題ありません。先だけの交換は魅力的です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする