※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの ソケット/ソケットレンチ
TRUSCOの ビットソケット
TRUSCOの ヘキサゴン
インパクト用ヘキサゴンソケット(差込角25.4mm・差替式)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48921713
品番
T8-27AHH
参考基準価格(税別)
¥11,600
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
差替式のためビットを交換して使用できます。
差込角(mm)
25.4
対辺寸法(mm)
27
トラスコ品番
419-9481
全長(mm)
98
質量(g)
986
用途
六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。