曜日別特売
TUN6S インパクト用ユニバーサルジョイントショートタイプ TRUSCO 48921914

インパクト用ユニバーサルジョイントショートタイプ

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
差込角(mm)凹凸19.0
全長(mm)95
内容量1個注文コード48921914品番TUN6S
参考基準価格(税別)¥6,950販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

約30°の首振り角度を持つ動力工具用ユニバーサルジョイントです。

差込角(mm)凹凸19.0全長(mm)95トラスコ品番421-7438質量(g)720
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48921914
2023-07-02
用途: 機械の組付時
株式会社エステー工業サービス業

インパクト用ユニバーサルジョイントショートタイプは狭いところで電動インパクトを使うのに役立ちます。

対象商品 : 48921905
2018-05-14
用途: 建屋のボルト締め
大工よろずや

羽子板ボルトを締めるとき構造上締めにくかったのですが、これでバッチリ締め付けできそうです。まだ使用してませんが楽しみです。

対象商品 : 48921905
2014-04-16
用途: インパクトレンチ用
その他業種

普通のユニバーサルより頑丈そうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット/ソケットレンチ付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする