TGRW-07S ラチェットコンビネーションレンチ(ショートタイプ) TRUSCO ラチェット機構あり 48921941

ラチェットコンビネーションレンチ(ショートタイプ)

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 対辺寸法(mm)7 注文コード48921941 品番TGRW-07S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥830
この商品は対辺寸法など8種類から選べます 他の種類を見る

正逆の切り替えは付いていません。
ストレート形状ですので狭い場所や奥まった場所での作業に最適です。
仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。

対辺寸法(mm)7 厚さ(mm)(スパナ)5.1、(めがね)7.0 全長(mm)88 質量(g)24 トラスコ品番415-9390 ラチェット機構あり

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48922124
2015-11-15
用途:
狭い場所のナット締付けに
株式会社佐藤電子 様 (製造業)

狭くて手の届きにくい場所にあるナットの締付に
本品は重宝しています。柄の長さが短いため
周囲のスペースが狭い場所で本領発揮。
ラチェット部の作りもしっかりしております。

対象商品:
48921941
2014-05-19
用途:
ニジ締め

通常タイプだと長くて使いにくい場合があるので、短いのは使い勝手がいいです。切り替え式でないので、オフセットがない分、頭の外形もちいさいのがいいです。他のサイズも揃えたいと思います。

対象商品:
48921975
2014-06-18
用途:
ネジ締め
樫葉製作所 様

サイズが小さく、使いかってがいい。価格も安い。

対象商品:
48922002
2013-09-28
用途:
高級な質感で満足です

正逆切り替えはありませんので、オフセットの無いストレート形状です。
質感やラチェットの感触など、大変良いです。
10ミリ程度ならトルク不足を感じることも無いので、
ショートタイプは扱いもしやすく好んで使ってます。
改善要望としては、
方向を示す矢印(レーザー刻印)をもう少し大きく太くしてほしい。
ちょっと暗いと見難いので、
片面に色テープ貼って対応してます。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。
今後の参考にさせていただきます。

対象商品:
48922151
2013-11-22
用途:
狭い場所のナット回し
有限会社 ケー・エムサービス 様

できるだけショートストロークで回せる工夫をして欲しい、そして耐久性!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンビネーションラチェットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/345/
2022-09-15

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする