TGRW-800 ラチェットコンビネーションレンチセット(スタンダード) TRUSCO ラチェット機構あり 48922167

TGRW-800 ラチェットコンビネーションレンチセット(スタンダード) TRUSCO 48922167 TGRW-800 ラチェットコンビネーションレンチセット(スタンダード) TRUSCO 48922167

ラチェットコンビネーションレンチセット(スタンダード)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(8本組) 注文コード48922167 品番TGRW-800
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥11,060
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

正逆の切り替えは付いていません。
ストレート形状ですので狭い場所や奥まった場所での作業に最適です。
72枚歯のギアを採用し、送り角度5°を実現しました。
仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。

ラチェット機構あり トラスコ品番415-9560 セット内容TGRW-07、08、10、12、13、14、17、19 質量(g)1064 表面処理三価クロムメッキ
注意
※対辺7、8mmはギア数60枚歯、対辺10〜19mmはギア数70枚歯です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48922167
2020-11-09
用途:
オートバイのメンテナンス
その他業種

Amazonで安いのを買おうとしたけどあんまり品質が良くないとのレビューがあったのでこちらで購入。
品質も良くなかなかでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンビネーションラチェットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/345/
2022-09-15

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする