曜日別特売
BLF 5.08/02/180 SN O -1013680000 Weidmuller 基板用端子台, BL 5.08シリーズ ワイドミュラー 48922293

Weidmuller 基板用端子台, BL 5.08シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(5個)定格電流(A)14注文コード48922293品番BLF 5.08/02/180 SN O -1013680000
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498
仕様プッシュイン式ねじなし端子. これらのソケットコネクタプッシュイン式ねじなし端子は5.08 mmピッチで、工具を使用することなく前処理済みケーブルをすばやく挿入できます。また、リリースラッチによりすばやく取り外すことができます。材質ナイロンオレンジタイププラグ取付方式ケーブルマウントピッチ(mm)5.08シリーズBL 5.08定格電圧(V)400端子種別プッシュイン定格電流(A)14深さ(mm)17.4行数1コンタクト数2RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメスボディ向きストレート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする