曜日別特売
TGRW-17F 首振ラチェットコンビネーションレンチ(スタンダード) TRUSCO 48922377

首振ラチェットコンビネーションレンチ(スタンダード)

(6件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個
対辺寸法(mm)17
全長(mm)233
内容量1個注文コード48922377品番TGRW-17F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,940

正逆の切り替えは付いていません。
ラチェットめがね側のヘッドの角度を任意に設定可能です。
仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。

対辺寸法(mm)17厚さ(mm)(スパナ)7.8、(めがね)10.9全長(mm)233質量(g)214材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)表面処理三価クロムメッキトラスコ品番415-9993首振りありラチェット機構あり
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-19
用途: 機器の組み立て
建設業・工事業

耐久性に問題なし。
手にもなじむし、使いやすい。
首振り部が今のところしっかりしているので、使いやすい。

対象商品 : 48922221
2021-09-30
用途: 電気部品装着
国立大学法人京都大学その他業種

大きさもジャストサイズです。軽くて使いやすいですので、かなりおすすめです。

対象商品 : 48922255
2021-07-22
用途: 農機具の修理に!
農・林・水産業

10㎜ですからそんなに力を入れないので・十分な品物です。使い易いです。首振りは便利です。

対象商品 : 48922194
2015-07-07
用途: 狭い所での作業
建設業・工事業

7mの小さいサイズの物が欲しくて購入しましたが、手が届かない所でも楽に作業が出来るようになりました。

対象商品 : 48922377
2013-06-11
用途: 自分のバイク整備

クロームメッキだったら良かったのですが。

2が参考にしています
対象商品 : 48922221
2023-02-27
用途: メンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

使用頻度の多い10ミリは持っていますが8ミリも使用するので購入しました。首が固定と振るのでは作業が全然違います。気をつけなければいけないのはボルトの頭をなめてしまいそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンビネーションラチェットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/345/
2022-09-15

スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする