TGRW-800FS 首振ラチェットコンビネーションレンチ(ショートタイプ)セット TRUSCO ラチェット機構あり 48922447

TGRW-800FS 首振ラチェットコンビネーションレンチ(ショートタイプ)セット TRUSCO 48922447 TGRW-800FS 首振ラチェットコンビネーションレンチ(ショートタイプ)セット TRUSCO 48922447

首振ラチェットコンビネーションレンチ(ショートタイプ)セット

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(8本) 注文コード48922447 品番TGRW-800FS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥14,120
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

正逆の切り替えは付いていません。
ラチェットめがね側のヘッドの角度を任意に設定可能です。
送り角度5°を実現しました。
仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。
表面処理は三価クロムメッキです。

セット内容TGRW-07FS、08FS、10FS、12FS、13FS、14FS、17FS、19FS 質量(g/セット)891 トラスコ品番415-9926 材質Cr-V(クロムバナジウム鋼) 質量(g)891 表面処理三価クロムメッキ 首振りあり ラチェット機構あり
注意
※対辺7、8mmはギア数60枚歯です。
対辺10〜19mmはギア数70枚歯です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48922447
2018-11-26
用途:
車両用電気機器の配線作業、冶具の着脱
個人のお客様

本締めには適さないと思いますが、治工具の着脱時に狭いところで使いやすく、また、工具自体の仕上りもよいので満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンビネーションラチェットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/345/
2022-09-15

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする