曜日別特売
TGRW-07RS 切替式ラチェットコンビネーションレンチ(ショートタイプ) TRUSCO 48922465

TGRW-07RS 切替式ラチェットコンビネーションレンチ(ショートタイプ) TRUSCO 48922465
TGRW-07RS 切替式ラチェットコンビネーションレンチ(ショートタイプ) TRUSCO 48922465

切替式ラチェットコンビネーションレンチ(ショートタイプ)

(8件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個
対辺寸法(mm)7
全長(mm)90
内容量1個注文コード48922465品番TGRW-07RS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,070

切替爪を左右に動かすことで正逆の切替が行えます。
ラチェットレンチの柄部は曲がり角度15°と小さいので高さ制限を受ける箇所の作業に最適です。
72枚歯のギアを採用し、送り角度5°を実現しました。
仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。

対辺寸法(mm)7厚さ(mm)(スパナ)5.5、(めがね)7.4全長(mm)90質量(g)30トラスコ品番415-9667材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)表面処理三価クロムメッキラチェット機構あり
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48922465
2020-01-22
用途: 車の小ボルトの締め付け

ギア比も細かく使いやすいです。切替レバーを真ん中にすると
固定する機能があると、もっと良いと思います。

対象商品 : 48922483
2018-06-30
用途: 車両整備
製造業

狭い場所での作業の時用に購入しました。安価なのに使用感は高級品と変わりなく大変満足しています。

対象商品 : 48922492
2017-01-27
用途: 整備
有限会社クラフトA自動車・二輪車・自転車関連業

スズキ車のベルト張りに使っています、なかなかgood
です

1が参考にしています
対象商品 : 48922501
2016-08-01
用途: 機械メンテナンス
製造業

見た目も良く、使用しても手にしっくりして使いやすい。

対象商品 : 48922474
2015-02-01
用途: 車両整備
K.works

切り替え式にしてはヘッドが小さめで使いやすい。スパナ側はまず使わないので何かしら他の機能を加えるなど工夫があると良い。

1が参考にしています
対象商品 : 48922483
2015-04-17
用途: テールランプ脱着時

リアトリム内のテールランプ脱着時に活躍

対象商品 : 48922465
2015-04-02
用途: ボルトの緩め、締めこみ。
建設業・工事業

いい悪いはないです。

対象商品 : 48922492
2014-06-18
用途: 車検整備 一般修理

台湾製ですが、仕上げが美しく精度や強度も充分です。
価格も手ごろで実に助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンビネーションラチェットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/345/
2022-09-15

スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする