TRUSCO
TRUSCOの スパナ/レンチ
TRUSCOの メガネレンチ
TRUSCOの 両口めがねレンチ
45°両口めがねレンチセット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(8本組)
注文コード
48922824
品番
TRM-8S
参考基準価格(税別)
¥19,580
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
モノタロウではこんなお得な商品も!
メガネレンチ 両口 セット
モノタロウ
¥
1,798
¥
1,978
税込
形状
オフセット
トラスコ品番
416-0819
セット内容
TRM-0809、1012、1113、1417、1921、2224、2326、2427
材質
Cr-V(クロムバナジウム鋼)
質量(g)
2336
表面処理
三価クロムメッキ