両口スパナセット

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(6本) セット内容TS-0809、1012、1214、1417、1719、2123 注文コード48923253 品番TS-6SA
参考基準価格(税別)¥5,880 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品はセット内容・内容量など8種類から選べます 他の種類を見る

仕上面は美しく、肌触りが良く重量感があります。
表面処理は三価クロムメッキです。

セット内容TS-0809、1012、1214、1417、1719、2123 質量(g/セット)799 トラスコ品番416-0258 材質Cr-V(クロムバナジウム鋼) 質量(g)799 表面処理三価クロムメッキ 商品構成セット品

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-19
用途:
水道工事
有限会社ネジカネ工業 様 (建設業・工事業)

がたつきも無く大きさもちょうどいいので使いやすいです

対象商品:
48923262
2015-11-06
用途:
現場用機械修理

使用頻度の高いスパナがコンパクトにセットされてるので良いです。
まだ使用してないので強度はわかりませんが増し締めの時はメガネ
使うので仮締め程度なら問題ないと思ってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

両口スパナの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/347/
2023-03-27

「スパナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする