TRUSCO
TRUSCOの スパナ/レンチ
TRUSCOの コンビネーションスパナ
コンビネーションスパナ(スタンダード)セット
(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(14本組)
セット内容
TMS-055、06、08、10、12、13、14、17、19、22、24、27、30、32
注文コード
48923411
品番
TMS-14S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥11,930
この商品は
セット内容
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。
表面処理は三価クロムメッキです。
セット内容
TMS-055、06、08、10、12、13、14、17、19、22、24、27、30、32
質量(kg/セット)
2.88
トラスコ品番
416-0533
材質
Cr-V(クロムバナジウム鋼)
質量(g)
2883
表面処理
三価クロムメッキ