ラチェット式モンキーレンチ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 48923594 品番 TRMK-200
参考基準価格(税別)¥3,950 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

一度ナットを合わせたら、手首のひねり・反復だけで連続作業ができる画期的な世界特許・フリーラチェット機構を採用しました。
クロムバナジウム鋼です。
ボルトを回す際に角面があたり、なめる原因となっていた部分をコロが面で受けるので、安心したトルクをかけることができます。コロの部分にはクロムモリブデン鋼を採用したので、高いトルクがかかっても変形しにくいです。
落下防止に便利なストラップ穴付きです。

全長(mm)208 最大口開き(mm)24 質量(g)302 材質(本体・下あご)クロムバナジウム鋼、(ウォーム)中炭素鋼、(ピン)クロムモリブデン鋼、(グリップ)TPR樹脂 トラスコ品番415-9136 ラチェット機構あり

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48923612
2019-02-13
用途:
両端が解放されていない場所のナットを回す作業
建設業・工事業

高トルクかけても、コツさえ掴めばしっかり回せました。

対象商品:
48923576
2017-04-24
用途:
ナット締め付け作業
川重商事株式会社 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

ナットのサイズが合わせ難いです。
合わしたサイズが実際に合っているか不安なまま
締めつけていくとき不安であり、締め付け力が
反映されているかも、疑問でした。

対象商品:
48923612
2017-04-09
用途:
ねじの締め付け、緩め等
有限会社篠原商店 様

使いにくいの一言。ねじが締め付け脱着できない最低商品。

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
今後の商品ラインナップの課題として検討させて頂きます。貴重なご意見誠にありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

モンキーレンチの特長と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/349/
2023-02-10

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする