ラチェット式モンキーレンチ(ショートタイプ)

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1丁 最大口開き(mm)24 注文コード48923603 品番TRMK-200S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,540
この商品は最大口開き・RoHS指令など5種類から選べます 他の種類を見る

一度ナットを合わせたら、手首のひねり・反復だけで連続作業ができる画期的な世界特許・フリーラチェット機構を採用しました。
クロムバナジウム鋼です。

最大口開き(mm)24 全長(mm)145 トラスコ品番415-9161 材質(本体・下あご)クロムバナジウム鋼、(ウォーム)中炭素鋼、(ピン)クロムモリブデン鋼、(グリップ)ポリ塩化ビニール 質量(g)230 ラチェット機構あり

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:141

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48923621
2022-05-21
用途:
手洗い所メンテナンス

手洗いの下側は狭い為、短めで爪が30mm程度のものとして購入しましたが、変に頭がデカく干渉するし、握り部分がストレートで持ちにくいし、ラチェットも全く使い物になりません。

2人が参考にしています
対象商品:
48923585
2015-02-27
用途:
ネジ閉め

小サイズでちょっとした時に便利に使える。大量に回すにはちょっと小さいが、ラチェット式で楽なのが助かる。堅締めや錆付きを外すのには役不足。

対象商品:
48923585
2018-05-01
用途:
棚やラック組み立て
サービス業

頭がでかくちょっと使えませんが20の袋ナットを締めるには、ちょっと小さいすぎでしたが、ラジエットの機能は使いやすいです。

対象商品:
48923621
2014-12-07
用途:
設備工事にて使用

実作業では回転範囲分が確保されている場所でないとまったく使い物になりませんでしたが、回転範囲が確保されていればいちいち外して作業しなくていいのでとても楽です。ほかのメーカーのラチェット式も使いましたがどうしても作業中広がってきてしまい舐めてしまうので困っていましたがこちらの製品はそれがなくとても良かったと思われます。

5人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

モンキーレンチの特長と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/349/
2023-02-10

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする