TRUSCO
TRUSCOの ドライバー/ビット
TRUSCOの ドライバー
TRUSCOの グリップドライバー
普通ドライバー(マグネット入り)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
先端形状
プラス
先端サイズ
No.2
軸長(mm)
100
注文コード
48923655
品番
TD-2-100
参考基準価格(税別)
¥720
販売価格(税込)
¥681
販売価格(税別)
¥
619
バスケットに入れる
この商品は
先端形状・先端サイズ・軸長
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
滑りにくい人間工学デザイングリップを採用しています。
モノタロウではこんなお得な商品も!
ドライバー ソフトグリップ
モノタロウ
¥
199
¥
219
税込
先端形状
プラス
先端サイズ
No.2
軸長(mm)
100
材質(グリップ)
ポリプロピレン+熱可塑性エラストマー
トラスコ品番
416-2803
全長(mm)
210
質量(g)
85
種類
グリップドライバー
硬度
HRC56〜58
適合規格
DIN規格適合品
表面処理
全身焼入
材質(軸)
特殊鋼(SVCM)
商品構成
単品
刃先マグネット
あり
軸貫通
なし