TRUSCO
TRUSCOの ドライバー/ビット
TRUSCOの ドライバー
TRUSCOの グリップドライバー
普通ドライバー(マグネット入り)
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
先端形状
マイナス(-)
先端サイズ
6.5mm
軸長(mm)
100
注文コード
48923691
品番
TD-6.5-100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥470
この商品は
先端形状・先端サイズ・軸長
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
滑りにくい人間工学デザイングリップを採用しています。
先端形状
マイナス(-)
先端サイズ
6.5mm
軸長(mm)
100
材質(グリップ)
ポリプロピレン+熱可塑性エラストマー
トラスコ品番
423-9377
全長(mm)
210
質量(g)
85
種類
グリップドライバー
硬度
HRC56〜58
適合規格
DIN規格適合品
表面処理
全身焼入
材質(軸)
特殊鋼(SVCM)
商品構成
単品
刃先マグネット
あり
軸貫通
なし
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
48923691
TD-6.5-100
24952910
TD-6.5-100
普通ドライバー(マグネット入り)
TRUSCO
1本
¥
569
税込
¥
626
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)