TRUSCO
TRUSCOの ドライバー/ビット
TRUSCOの ドライバー
TRUSCOの グリップドライバー
貫通ドライバー(マグネット入り)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
48923725
品番
TKD-1-75
参考基準価格(税別)
¥1,160
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
滑りにくい人間工学デザイングリップを採用しています。
軸の根本に六角ナットをとりつけてあり、スパナを掛けてより強く回すことができます。
先端形状
プラス
先端サイズ
No.1
軸長(mm)
75
材質(グリップ)
ポリプロピレン+熱可塑性エラストマー
トラスコ品番
416-2871
全長(mm)
175
質量(g)
90.5
種類
グリップドライバー
硬度
HRC56〜58
適合規格
DIN規格適合品
表面処理
全身焼入
材質(軸)
特殊鋼(SVCM)
商品構成
単品
刃先マグネット
あり
軸貫通
あり