TKD-2-150 貫通ドライバー(マグネット入り) TRUSCO 48923743 TKD-2-150 貫通ドライバー(マグネット入り) TRUSCO 48923743

貫通ドライバー(マグネット入り)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 48923743 品番 TKD-2-150
参考基準価格(税別)¥1,330 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

滑りにくい人間工学デザイングリップを採用しています。
軸の根本に六角ナットをとりつけてあり、スパナを掛けてより強く回すことができます。

先端形状プラス 先端サイズNo.2 軸長(mm)150 材質(グリップ)ポリプロピレン+熱可塑性エラストマー トラスコ品番416-2897 全長(mm)260 質量(g)150.0 種類グリップドライバー 硬度HRC56〜58 適合規格DIN規格適合品 表面処理全身焼入 材質(軸)特殊鋼(SVCM) 商品構成単品 刃先マグネットあり 軸貫通あり

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48923752
2016-01-28
用途:
機械分解組立
有限会社佐々木機工 様

しっかりしている

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする