深い箇所の締め付けに最適です。高トルク、強靭なニッケルクロムモリブデン鋼を採用しています。 ホルダが回転でき、各サイズのレンチの出し入れがしやすいです。マットクロムメッキです。硬度は、HRC55〜60です。
ジムニー等のk6aエンジンのベルトテンショナーを触る際にあると張り調整が楽です
狭い箇所に有るキャップスクリューの取り付け取り外しの時に、障害物を越えてキャップに届きます。非常に重宝しています。
大変使いやすい。首下が長いので、深い位置のボルトを締めるのに力が入りやすい。
首下が普通の長さでは作業しにくい場所があり、大変重宝しております。
顕微鏡の鏡筒を固定しているネジを外そうとしたのですが,手持ちのレンチ(全長70mm)では長さが足りず,本製品(全長140mm)を購入しました。強力に固定されていたので本製品の首下長50mmでは素手で回すことができず,ペンチで掴んで回しました。首下長がさらに長いレンチがあると助かります。
首したが長いのでロング側に変更しなくても占め込みが最後まで出来るので、良いです。