首下ロングボールポイント六角棒レンチ(ロングタイプ)

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 48924075 品番 TBLL-50
参考基準価格(税別)¥1,180 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

深い箇所の締め付けに最適です。高トルク、強靭なニッケルクロムモリブデン鋼を採用しています。
ホルダが回転でき、各サイズのレンチの出し入れがしやすいです。マットクロムメッキです。硬度は、HRC55〜60です。

対辺寸法(mm)5.0 首下長(mm)56 全長(mm)160 質量(g)36.0 トラスコ品番415-8997 材質ニッケルクロムモリブデン鋼 形状L型 タイプ首下ロング 先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M6 適合ねじサイズ(止ねじ)M10 適合ねじサイズ(皿ボルト)M8 適合ねじサイズ(ボタンボルト)M8

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48924041
2022-08-05
用途:
機械の組み立て・解体等
株式会社メディカルジャパン 様

狭い箇所に有るキャップスクリューの取り付け取り外しの時に、障害物を越えてキャップに届きます。非常に重宝しています。

対象商品:
48924084
2022-06-08
用途:
機械調整

大変使いやすい。首下が長いので、深い位置のボルトを締めるのに力が入りやすい。

対象商品:
48924075
2019-09-12
用途:
機械のメンテナンス
製造業

首下が普通の長さでは作業しにくい場所があり、
大変重宝しております。

対象商品:
48924066
2019-03-12
用途:
深い位置に強力固定されている六角穴付きボルトの締緩
個人のお客様

顕微鏡の鏡筒を固定しているネジを外そうとしたのですが,手持ちのレンチ(全長70mm)では長さが足りず,本製品(全長140mm)を購入しました。強力に固定されていたので本製品の首下長50mmでは素手で回すことができず,ペンチで掴んで回しました。首下長がさらに長いレンチがあると助かります。

対象商品:
48924084
2016-06-16
用途:
ブレーカーのねじしめ
テクノ・マスダ 様 (建設業・工事業)

首したが長いのでロング側に変更しなくても占め込みが最後まで出来るので、良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする