ワイドミュラー
Weidmuller 基板用端子台, OMNIMATE SLシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(50個)
1袋(5個)
1箱(50個)
1箱(100個)
コンタクト数
15
10
2
16
定格電圧(V)
400
320
400
定格電流(A)
19
17
18
19
全23種類を一覧で見る
内容量
1箱(50個)
注文コード
48924095
品番
1838340000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
タイプ
電線対基板
取付方式
スルーホール
ピッチ(mm)
5.08
シリーズ
OMNIMATE SL
定格電圧(V)
400
端子種別
はんだ
定格電流(A)
19
行数
1
コンタクト数
15
RoHS指令(10物質対応)
対応
ボディ向き
ストレート