曜日別特売
TBLL-9S 首下ロングボールポイント六角棒レンチセット(ロングタイプ)9本組 TRUSCO 48924102

首下ロングボールポイント六角棒レンチセット(ロングタイプ)9本組

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(9本組)注文コード48924102品番TBLL-9S
参考基準価格(税別)¥8,370販売価格(税込)¥7,918
販売価格(税別)
7,198

深い箇所の締め付けに最適です。高トルク、強靭なニッケルクロムモリブデン鋼を採用しています。
ホルダが回転でき、各サイズのレンチの出し入れがしやすいです。マットクロムメッキです。硬度は、HRC55~60です。

先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型タイプロング付属品ホルダトラスコ品番415-9039セット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10mm材質ニッケルクロムモリブデン鋼質量(g)484硬度HRC55~58表面処理マットクロムメッキ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48924102
2022-02-22
用途: 機械メンテナンス時

このタイプは店舗には売ってなくて探していました。使いかって良く便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする