TRUSCO
TRUSCOの ペンチ/プライヤ/ニッパー
TRUSCOの プライヤ
TRUSCOの その他プライヤ
2重リングプライヤー万能型
(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1丁
全長(mm)
155
注文コード
48924136
品番
TRP-15S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,550
この商品は
全長
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
ワンタッチでリングが開く構造です。
種類
その他プライヤ
全長(mm)
155
切断能力(Φmm) 鉄線
1
切断能力(Φmm) 銅線
1.8
使用範囲(mm)
線径:0.5〜1.0
リング使用範囲(mm)
6〜15
トラスコ品番
408-9014
材質
炭素鋼(S58C)
質量(g)
125