TRP-40L 2重リングプライヤー万能型 TRUSCO 48924154 TRP-40L 2重リングプライヤー万能型 TRUSCO 48924154 TRP-40L 2重リングプライヤー万能型 TRUSCO 48924154

2重リングプライヤー万能型

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 48924154 品番 TRP-40L
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月3日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥5,380 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698

ワンタッチでリングが開く構造です。

種類その他プライヤ 全長(mm)150 切断能力(Φmm) 鉄線1 切断能力(Φmm) 銅線1.8 使用範囲(mm)線径:1.0〜1.5 リング使用範囲(mm)15〜40 トラスコ品番408-9022 材質炭素鋼(S58C) 質量(g)125

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:237

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31255789
2023-11-17
用途:
部品の組み立て
ダイキ精工株式会社 様

小さい2重リングの取り付け作業に苦労していました。
握った感じもよく、使いやすいです。

対象商品:
48924136
2017-05-11
用途:
フラッグの交換

しっかりと広がってくれるのが良い。この仕様でステンレス製があればいいですね。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする