TH-1 ハードはさみ スタンダードタイプ TRUSCO 48924172 TH-1 ハードはさみ スタンダードタイプ TRUSCO 48924172

ハードはさみ スタンダードタイプ

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード48924172 品番TH-1
参考基準価格(税別)¥1,740 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

ハンドルサイズが大きく、力が入れやすいです。

全長(mm)170 刃長(mm)50 トラスコ品番402-6667 材質刃部:ステンレス刃物鋼(AUS8)、ハンドル:ポリプロピレン(PP) 質量(g)87 硬度HRC58 切断能力ブリキ板(0.3mm)、アルミ(0.5mm)、銅板(0.5mm)、ステン板(0.5mm)、電源コードなど 刃厚(mm)2.5
注意
※刃を損傷しますので、こじるのはおやめください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:302

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-10
用途:
配線コード切断用
株式会社岡本鉄工 様

通常用のはさみでなく、コード等の配線切断用に購入しました。
使い勝手が良ければ、またリピートしたいと思います。

対象商品:
48924172
2015-09-05
用途:
0.64ミリの真鍮板のカット

切断能力 アルミ(1.0mm)と説明があったので購入したが、実際は アルミ(0.5mm)でした。
アルミ(0.1mm)は、TH-3とTH-4だということが調べてわかったので、TH-3を改めて購入し使っている。
このTH-1はまだ使用してないので、とりあえず星3つ。
説明の訂正を希望します。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

情報修正致します。この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。

対象商品:
48924172
2014-09-03
用途:
銅線切断、リード線切断が主
有限会社島崎電機製作所 様

見た目より切れ味がいいのに、大変驚きました、もう二丁ほしいと思っています

1人が参考にしています
対象商品:
48924172
2015-07-09
用途:
厚手の布の切断

この手のハサミの中では安いほうなので購入しましたが、
やはり高価な「鉄板も切れる」と謳っているような製品と比較すると強度も低く、
厚めの布を切ろうとすると刃先がずれて切れません。
また、刃先の仕上げが甘くバリがある感じで、
切り進もうとすると刃先が布に引っかかってしまいスムーズに切れません。
ちょっと丈夫な普通のハサミくらいに考えておいたほうがいいと思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハサミの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/367/
2023-03-23

「ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする