TRUSCO
TRUSCOの ハサミ
TRUSCOの 万能ハサミ
ハードはさみ プレーン
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
48924181
品番
TH-132
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
ハンドルサイズが大きく、力が入れやすいです。
モノタロウではこんなお得な商品も!
ハサミ ステンレス刃 クラフト用 160mm
モノタロウ
¥
699
¥
769
税込
全長(mm)
166
刃長(mm)
40
トラスコ品番
402-6675
材質
刃部:ステンレス刃物鋼(AUS8)、エラストマー樹脂
質量(g)
67
硬度
HRC58
切断能力
革工芸、庭木の剪定(直径5mm)、粘土細工、プラモデル、ラジコン、アルミ針金など
刃厚(mm)
2.5
注意
※刃を損傷しますので、こじるのはおやめください。