ワイドミュラー
Weidmuller 基板用端子台, OMNIMATE SLシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1袋(5個)
1袋(5個)
1箱(50個)
1箱(100個)
コンタクト数
8
10
2
16
定格電圧(V)
380ac、450dc
320
400
定格電流(A)
12
17
18
19
全23種類を一覧で見る
内容量
1袋(5個)
注文コード
48924183
品番
1515560000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
仕様
UL (E60693)、CSA (12400). 横型閉端基板ヘッダ. 開端タイプと同じ基板レイアウトと寸法ですが、閉端では誤かん合を防ぎます(ハウジング全体: 開端ハウジングより幅が2mm広くなっています)。
タイプ
電線対基板
取付方式
スルーホール
ピッチ(mm)
5.08
シリーズ
OMNIMATE SL
定格電圧(V)
380ac、450dc
端子種別
はんだ
定格電流(A)
12
行数
1
コンタクト数
8
RoHS指令(10物質対応)
対応
ボディ向き
ライトアングル