ワイドミュラー
Weidmuller 基板用端子台, OMNIMATE SLシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量
1箱(50個)
1袋(5個)
1箱(50個)
1箱(100個)
コンタクト数
9
10
2
16
定格電圧(V)
400
320
400
定格電流(A)
18
17
18
19
全23種類を一覧で見る
内容量
1箱(50個)
注文コード
48924199
品番
1146510000
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
タイプ
電線対基板
取付方式
スルーホール
ピッチ(mm)
5.08
シリーズ
OMNIMATE SL
定格電圧(V)
400
端子種別
はんだ
定格電流(A)
18
行数
1
コンタクト数
9
RoHS指令(10物質対応)
対応
ボディ向き
ストレート