TRUSCO
TRUSCOの ハサミ
TRUSCOの 万能ハサミ
ハードはさみ ケブラー繊維用
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
48924224
品番
TAH-160
参考基準価格(税別)
¥4,154
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
ケブラー繊維、光ファイバーなどの切断ができます。ギザ付き刃で切断物が滑りにくくなっています。
全長(mm)
160
刃長(mm)
42
トラスコ品番
415-9071
材質
刃部:高炭素鋼
質量(g)
58
刃厚(mm)
2.8