TRUSCO
TRUSCOの ハサミ
TRUSCOの 万能ハサミ
ハードはさみ ケブラー繊維用
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1丁
全長(mm)
205
注文コード
48924233
品番
TAH-205
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥19,430
この商品は
全長
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
ケブラー繊維、光ファイバーなどの切断ができます。ギザ付き刃で切断物が滑りにくくなっています。
全長(mm)
205
刃長(mm)
65
トラスコ品番
415-9080
材質
刃部:高炭素鋼
質量(g)
105
刃厚(mm)
3.6