TRUSCO
TRUSCOの ハサミ
TRUSCOの 万能ハサミ
万能ハサミ(コンパクトタイプ)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
48924242
品番
TBH-140
参考基準価格(税別)
¥5,010
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
紙・布・革はもちろん、薄板材や線材なども簡単に切断可能です。
モノタロウではこんなお得な商品も!
強力万能はさみ ミニ
モノタロウ
¥
1,198
¥
1,318
税込
全長(mm)
138.5
刃長(mm)
54
用途
ケーブル切断、チューブ、ダクトなどの切断。小枝、ゴム、ロープなどの切断。
トラスコ品番
402-6764
材質
刃部:ステンレス鋼
質量(g)
86
切断能力(mm)
針金(未熱処理)約Φ1.7
刃厚(mm)
6.5
切断能力(mm)アルミ板
約1.0
切断能力(mm)鉄板
(未熱処理)約0.5
切断能力(mm)銅板
約0.3