TBH-200 万能ハサミ(角度付タイプ) TRUSCO 48924251 TBH-200 万能ハサミ(角度付タイプ) TRUSCO 48924251 TBH-200 万能ハサミ(角度付タイプ) TRUSCO 48924251 TBH-200 万能ハサミ(角度付タイプ) TRUSCO 48924251

万能ハサミ(角度付タイプ)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード48924251 品番TBH-200
参考基準価格(税別)¥4,220 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

紙・布・革はもちろん、薄板材や線材なども簡単に切断可能です。ワンタッチで開きが変わるアジャスタブル機能付き

モノタロウではこんなお得な商品も!
全長(mm)200 刃長(mm)67 用途ケーブル切断、チューブ、ダクトなどの切断。小枝、ゴム、ロープなどの切断。 トラスコ品番402-6772 材質刃部:高炭素刃物鋼 質量(g)173 刃厚(mm)7.9 刃先曲刃

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48924251
2016-01-12
用途:
ゴム板等のカット

主に5〜7mm前後のゴム板カットで使用。

仕舞う時に便利なロック機構のほか、手の大きさに合わせてグリップの開き幅が選べるのは面白いが、
自分のところへ来たものは大きいほうに合わせると、バネの力だけでは最大まで開かず、
手で少し開いてやる必要がある。ここは値段なりの仕上がり。自分の使う素材の厚み程度では影響は無い。

ギザギザのついた歯のあるおかげでゴムも逃げず、切り口は垂直にきれいに切れ、値段の割りに切れ味は良いと思う。ワイヤーカッター機能については使っていないので評価はなし。使い勝手にはおおむね満足。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハサミの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/367/
2023-03-23

「ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする