TGCO-4 ガラスカッターオイル注入タイプ TRUSCO 48924364 TGCO-4 ガラスカッターオイル注入タイプ TRUSCO 48924364

ガラスカッターオイル注入タイプ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード48924364 品番TGCO-4
参考基準価格(税別)¥3,720 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

刃先は超硬ローラーチップを使用し、ガラス板のスムーズな切断が可能です。オイル注入タイプで、切断時自動的にオイルが流出します。

材質(刃)超硬合金 用途板ガラスの切断 トラスコ品番419-9871 全長(mm)179 質量(g)46 切断厚(mm)1〜8

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48924364
2014-06-19
用途:
ガラス切り
花園自動車 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

うちは車の修理屋ですが、こんな物まで使うようになりました。
こんな物をどこで買えばいいのか?
そんなとき「えっ!こんな物まである」それがモノタロウです。
ほんとうに助かります。
ついでといってはなんですが、FRPの樹脂関連も置いてほしいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ガラスカッターの特長とガラスの切り方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/372/
1人が参考にしています
2022-08-05

「カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする