くぎ抜きハンマー(カーボンファイバー柄)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 48924504 品番 TKNH-13C
参考基準価格(税別)¥3,740 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

スポーツ機材でよく使われている軽く頑丈なカーボンファイバー柄採用により、軽量化を実現しました。滑りにくい材質のハンドルを採用しています。頭部は完全焼き入れ処理です。

種類ネイルハンマー 頭径(Φmm)30 全長(mm)329 材質(頭)炭素鋼 材質(柄部)ポリプロピレン(PP)、カーボンファイバー 主な用途大工作業 呼称#1 1/4 焼入硬度HRC45〜60 材質(グリップ)熱可塑性ゴム(TPR) 頭部長(mm)134 質量(kg)0.83 トラスコ品番415-8652

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48924504
2019-02-25
用途:
日曜大工
建設業・工事業

予想以上に手にグリップし持ちやすくとても使いやすかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする