※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの ポンチ/刻印/ハトメ
TRUSCOの ポンチ
TRUSCOの ヨセポンチ
ヨセポンチ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
48924626
品番
TYSP-32
参考基準価格(税別)
¥16,130
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
穴合わせに使用します。
寸法(mm)
(穴合わせ部)32
全長(mm)
260
先端径(mm)
17
最大径(Φmm)
36
寸法d2(mm)
28
寸法L1(mm)
165
寸法L2(mm)
65
寸法L3(mm)
30
質量(g)
1450
用途
鉄板の穴の仮止めに。
トラスコ品番
415-8598
材質
炭素鋼
焼入硬度
HRC40
注意
※テーパー部分(L1)の胴部分(D)から約1/3の所が穴径に合うように選んでいただくと安全です。