アプライトバイス(強力型・丸胴シャフト)

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 口幅(mm)106 注文コード48924723 品番SRV-100
参考基準価格(税別)¥82,000 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980
この商品は口幅など5種類から選べます 他の種類を見る

ダクタイル鋳鉄製ですから、耐衝撃性と耐久力を有し、ハードな使用にもビクともしません。

種類リードバイス 最大口開き(mm)105 口幅(mm)106 口深(mm)80 材質(本体)ダクタイル鋳鉄(FCD450) 質量(kg)15.5 寸法G(mm)113 寸法H(mm)131 全長(mm)355 幅(mm)161 高さ(mm)193 締付力(kN)25 材質本体:ダクタイル鋳鉄、シャフト:鋼材、ハンドル:鋼材、口金:鋼材 トラスコ品番424-3641
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08392264
2015-05-13
用途:
切断及び研磨、機器整備に使用します。

使用する前にがっかりしました、と言うのもハンドルの回転がとんでもないくらい重くスムーズな作業が全く出来ない。
製品の良品判定を確認しないで商品として出荷しているのではと、メーカーの考え方を疑います。

7人が参考にしています
MonotaROからの回答

このたびは誠に申し訳ございませんでした。別途対応させていただきますので、宜しくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする