※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TAB70KB アルミ合金バイス用 口金セット TRUSCO 48925107 TAB70KB アルミ合金バイス用 口金セット TRUSCO 48925107

アルミ合金バイス用 口金セット

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48925107 品番TAB70KB
参考基準価格(税別)¥1,590 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
適合機種TAB-70 幅W×厚さ×高さH(mm)70×14×21 質量(g)89 トラスコ品番414-9505

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48925107
2021-12-16
用途:
キズが付かないように工作物を挟む

アルミ合金バイス用とあったのでアルミ合金で出来ているのかと思って購入した。届いた商品は磁石に着くのでアルミ合金ではないと思う。つまりアルミ合金で出来ているバイス用の口金ということだったのだろうと思っている。バイスがアルミ製とは思わなかった。自分のバイスは鋳鉄なのでとんだ勘違い。

1人が参考にしています
対象商品:
48925107
2019-01-18
用途:
ディスクグラインダースタンドの口金に使用
製造業

中華製のディスクグラインダースタンドのバイス部分の面を取り直し、取り付けたワークがちゃんと固定されるようにしています。
ただ、背面が案の定バリだらけで、ついでに歪んでいるというちょっと情けない仕様でした。
(この値段だからしょうがないか)

オイルストーンで面出しをして、穴あけ・タップ切りで固定。
いい感じでしっかりと付いています。

対象商品:
48925107
2018-08-03
用途:
丸棒の固定に使用

万力に、この口金を使って丸棒を固定し、丸棒にダイス加工(ねじ切り)をしています

対象商品:
48925107
2017-05-31
用途:
グラインダースタンドのバイス部に取り付け

ディスクグラインダースタンド付属のバイスで金属丸棒を固定する為に
バイス側に穴あけとタップ立てをして口金として取り付けました、
結果ディスクが丸棒に接触する際に上下にズレず切断しやすくなりました
丸棒の外径に合う内径のパイプやブッシュを挟むと切断面の研磨も楽で良い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイス/クランプ/ハンドプレス関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする