曜日別特売
TGS-140 グリスガン(カートリッジグリス・手詰め兼用タイプ) TRUSCO 48925721

TGS-140 グリスガン(カートリッジグリス・手詰め兼用タイプ) TRUSCO 48925721
TGS-140 グリスガン(カートリッジグリス・手詰め兼用タイプ) TRUSCO 48925721
TGS-140 グリスガン(カートリッジグリス・手詰め兼用タイプ) TRUSCO 48925721

グリスガン(カートリッジグリス・手詰め兼用タイプ)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
油槽径(Φmm)38.1
内容量1丁注文コード48925721品番TGS-140
参考基準価格(税別)¥6,850販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
5,898

カートリッジグリス・手詰め兼用です。

付属品ストレートノズル質量(kg)0.41回の吐出量(mL)0.5ノズル長(mm)115油槽径(Φmm)38.1全長(mm)230最大圧力(MPa)18最大容量(mL)(直入れ)140グリス容量85mL接続ねじRc1/8適合グリースちょう度No.1、No.2トラスコ品番416-3028危険物の類別非危険物
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48925721
2017-03-12
用途: 機械可動部にグリスが必要な場合グリスガンでグリスを注入します。
製造業

グリスの漏れもなく見た目もきれいで丈夫そうなので長く使用できる期待感が持てます。

対象商品 : 48925721
2013-08-09
用途: 油圧チャックにグリスを供給する。

これまで、一番早く具合が悪くなった。 グリスを入れるのに、容器の下にあるチェーンをひっぱって、グリスを入れる部分を作り、グリスを入れ、容器を閉めて、チェーンをフリーにする。そうすると、グリスに圧力が出る様にチェーンが引っ込むようになる。 それが、出来ない。 物は、壊れる物と思うが、早すぎます。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

グリース用注入器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする