グリスガン(高吐出量手詰めタイプ)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード48925746 品番TGS-400H
参考基準価格(税別)¥8,520 販売価格(税込) ¥8,138
販売価格(税別)
7,398

高吐出量手詰めタイプです。

1回の吐出量(mL)2.0 ノズル長(mm)170 油槽径(Φmm)56.4 最大容量(mL)(直入れ)500 全長(mm)387 最大圧力(MPa)30 質量(kg)1.4 付属品チャック式ノズル トラスコ品番416-3061 接続ねじRc1/8 適合グリースちょう度No.1、No.2 危険物の類別非危険物

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-08
用途:
特殊グリスに
中野デーリィファーム 様 (農・林・水産業)

特殊グリス専用にしています
他のグリスと混用出来ないので 手詰めでいすが
1キロ缶から グリスを吸い込む事が出来ました

対象商品:
48925746
2019-06-18
用途:
木工機械のグリスアップ
本野はきもの工業 様 (製造業)

以前はカートリッジ、手詰め両様式の安い物を使用していましたが、エアーを噛んで注入できなかったり押さえのパッキンから漏れたりしていましたが。このグリスガンは漏れたり、エアー噛むことも無くなりました。価格は高いですが、価格以上の満足感です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「グリース用注入器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする