グリスガン(省力カートリッジグリス・手詰め兼用タイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード48925755 品番TGS-400S
参考基準価格(税別)¥10,850 販売価格(税込) ¥10,338
販売価格(税別)
9,398

省力カートリッジグリス・手詰め兼用タイプです。

1回の吐出量(mL)0.8 ノズル長(mm)250 最大容量(mL)(直入れ)600 全長(mm)365 最大圧力(MPa)54 質量(kg)1.4 付属品ストレートノズル トラスコ品番416-3052 接続ねじRc1/8 油槽径(Φmm)60.5 グリス容量420mL 適合グリースちょう度No.1、No.2 危険物の類別非危険物

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「グリース用注入器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする