TRUSCO
TRUSCOの グリース用注入器
TRUSCOの グリースガン
グリスガン(片手・両手兼用手詰めタイプ)
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
48925816
品番
TGS-400W
参考基準価格(税別)
¥10,550
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
片手・両手兼用手詰めタイプです。
付属品
ハイドロリックノズル、チャック式ノズル
トラスコ品番
416-3079
全長(mm)
387
質量(kg)
1.8
接続ねじ
Rc1/8
油槽径(Φmm)
56.4
ノズル長(mm)
170
1回の吐出量(mL)
0.5
最大圧力(MPa)
54
適合グリース
ちょう度No.1、No.2
危険物の類別
非危険物
最大容量(mL)
(直入れ)500